Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (l1)
Номинальный диаметр (d1)
Размер ключа
Цена
Спрятать arrow
Цена

W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC

W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC

W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC

W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC

Номер товара
Длина (l1)
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0072125
В наличии
5 дюймов
1/2 дюйма
- +
1 шт
119.15 грн 36.59 грн
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
007212134
В наличии
1 3/4 дюйма
1/2 дюйма
- +
25 шт
36.68 грн 15.67 грн
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
007258312
В наличии
3 1/2 дюйма
5/8 дюйма
- +
1 шт
111.82 грн 30.24 грн
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
0072516112
Нет в наличии
1 1/2 дюйма
5/16 дюйм
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
0072346
Нет в наличии
6 дюймов
3/4 дюйма
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
007258114
Нет в наличии
1 1/4 дюйма
5/8 дюйма
Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC

Топ товаров, что покупаются

Знижка -57.3 %
36.68 грн/шт
15.67 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -73 %
111.82 грн/шт
30.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69.3 %
119.15 грн/шт
36.59 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 13.51 грн
⭐ Самый дорогой товар 242.06 грн