Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC

Болт с шестигранной головкой, дюймовый, UNC (007258114)

W-0072 GR5, сталь, оцинкованная, UNC БОЛТ-UNC-GR5-A2K-5/8-11X1-1/4
Номер товара 007258114
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
W-0072, сталь GR5, оцинкованная, голубое покрытие (A2K), UNC (стандартная резьба)
Длина (l1) 1 1/4 дюйма
Размер ключа 15/16 дюйма
Номинальный диаметр (d1) 5/8 дюйма
Тип резьбы UNC
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности GR5
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
W-0072, сталь GR5, оцинкованная, голубое покрытие (A2K), UNC (стандартная резьба)
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 1 1/4 дюйма
Размер ключа 15/16 дюйма
Номинальный диаметр (d1) 5/8 дюйма
Тип резьбы UNC
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности GR5
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
67.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -28.1 %
46.2 грн/шт
33.24 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -54 %
14.62 грн/шт
6.72 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
46.2 грн/шт
32.34 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
14.94 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
69.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить