Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при растяжении
Диаметр головки (dk)
Спрятать arrow
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Номинальный диаметр (d1)
Вес изделия (1 шт.)
Диапазон зажима, мин./макс.
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.

Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.

Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.

Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.

Номер товара
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0944485
Нет в наличии
4,1 мм
1400 Н
- +
250 шт
2.04 грн
Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком
09444812
Нет в наличии
4,9 мм
1700 Н
Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком Wurth 4,8Х1
0944118
Нет в наличии
5,1 мм
2100 Н
- +
500 шт
2.04 грн
Слепая заклепка с большой круглой головкой

Топ товаров, что покупаются

2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн