Отвертка VDE, плоский шлиц
Фильтр
Версии товара Отвертка VDE, плоский шлиц
Номер товара
Толщина режущей кром...
Длина лезвия (A)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,4X2,5X80
Номер товара 0613631025
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,4 x 2,5 мм |
| Длина лезвия (A) | 80 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 83 / 27 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,5X3X100
Номер товара 061363103
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,5 x 3,0 мм |
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 83 / 27 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,6X3,5X100
Номер товара 0613631035
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,6 x 3,5 мм |
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 83 / 27 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100
Номер товара 061363104
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,8 x 4,0 мм |
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 83 / 27 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 1,2X8X175
Номер товара 061363108
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 8,0 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 175 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 1,6X10X200
Номер товара 061363110
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,6 x 10,0 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 1X5,5X125
Номер товара 0613631055
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,0 x 5,5 мм |
| Длина лезвия (A) | 125 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 96 / 31 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 1,2X6,5X150
Номер товара 0613631065
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия (A) | 150 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 1,6X8X200
Номер товара 0613631082
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,6 x 8,0 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Размер наконечника | Шлиц |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отвертка VDE, плоский шлиц |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 314.88 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 591.24 грн |