Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100
Фото - 1 - Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100
Фото - 2 - Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100
Фото - 1 - Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100
Фото - 2 - Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100

Отвертка VDE ZEBRA®, плоский шлиц, 0,8X4X100 (061363104)

Отвертка VDE, плоский шлиц ОТВЁРТКА-VDE-SZ-0,8X4X100 ZEBRA
Номер товара 061363104
В наличии
Цена:
385.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Отверток VDE ZEBRA® Wurth
  • Высокое качество: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth изготовлена из прочного и надежного материала, обеспечивая продолжительное использование.
  • Безопасность: Эта отвертка соответствует стандартам безопасности VDE, что делает ее идеальным выбором для работы с электрическими устройствами.
  • Удобство использования: Удлиненная рукоятка с эргономичной формой обеспечивает комфортную и удобную работу, а фиксатор наконечника позволяет легко и надежно менять биты.
  • Многофункциональность: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth подходит для работы с шлицами и позволяет с легкостью выполнять множество задач.
  • Надежность: Эта отвертка проходит строгие испытания на надежность и долговечность, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,8 x 4,0 мм
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Размер наконечника Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Отверток VDE ZEBRA® Wurth
  • Высокое качество: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth изготовлена из прочного и надежного материала, обеспечивая продолжительное использование.
  • Безопасность: Эта отвертка соответствует стандартам безопасности VDE, что делает ее идеальным выбором для работы с электрическими устройствами.
  • Удобство использования: Удлиненная рукоятка с эргономичной формой обеспечивает комфортную и удобную работу, а фиксатор наконечника позволяет легко и надежно менять биты.
  • Многофункциональность: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth подходит для работы с шлицами и позволяет с легкостью выполнять множество задач.
  • Надежность: Эта отвертка проходит строгие испытания на надежность и долговечность, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,8 x 4,0 мм
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Размер наконечника Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -33.1 %
8.28 грн/шт
5.54 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
Знижка -33 %
85.32 грн/шт
57.18 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
40.2 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить