Отрезной диск для нерж.стали RED LINE
Отрезной диск для нерж.стали RED LINE
Отрезной диск для нерж.стали RED LINE
Версии товара Отрезной диск для нерж.стали RED LINE
Техническая информация
| Толщина | 1 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 1,6 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 1,9 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Диаметр | 230 мм |
| Частота вращения, макс. | 6600 об/мин |
| Исполнение | Прямой |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отрезной диск для нерж.стали RED LINE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Спеціальна обробка нержавійки — диск Wurth Red Line для чистого розрізу

Працюю з нержавіючою сталлю — відрізний диск Red Line від Wurth спеціально розроблений для обробки нерж.сталі. Особливий абразивний склад без вмісту заліза запобігає корозії та забрудненню поверхні. Диск забезпечує чистий розріз без задирок та деформацій. Низька температура різання захищає структуру металу від змін.
Чому саме вони?
✔ Спеціальний склад без заліза
✔ Чистий розріз без задирок
✔ Низька температура різання
✔ Захист від корозії та забруднень
З практики: Використовую цей диск при виготовленні та ремонті обладнання з нержавіючої сталі. Особливо важливий для харчової та хімічної промисловості, де важлива чистота поверхні. Різання відбувається без іскр, що важливо для безпеки роботи.
Часто чую запитання:
Чи можна різати нержавіючу сталь звичайним диском?
Як уникнути корозії при обробці нерж.сталі?
Чи підходять диски без заліза для інших металів?
Відповідь одна — Wurth. Спеціалізовані диски для професійної обробки нержавіючої сталі.