Неизвестно
Фильтр
Версии товара Неизвестно
Номер товара
Длина спиральной час...
Длина самореза со св...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 11,0 mm
Номер товара 0626990110
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части (l2) | 47 мм |
| Длина (l1) | 95 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 13,0 мм |
| Диаметр (Ø) | 11,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Эффективная длина (l4) | 22,55 мм |
| Покрытие | nanoProtect |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 3,0 mm
Номер товара 0626990030
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 16 мм |
| Диаметр (Ø) | 3,0 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 46 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 1,84 мм |
| Эффективная длина (l4) | 10,66 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 4,0 mm
Номер товара 0626990040
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 22 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 55 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 4,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 2,98 мм |
| Эффективная длина (l4) | 12,77 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 4,2 mm
Номер товара 0626990042
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 22 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 4,2 мм |
| Длина (l1) | 55 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 3,16 мм |
| Эффективная длина (l4) | 12,34 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 5,0 mm
Номер товара 0626990050
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 26 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 62 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 5,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 3,91 мм |
| Эффективная длина (l4) | 15,59 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 6,0 mm
Номер товара 0626990060
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 28 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 66 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 6,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 5,46 мм |
| Эффективная длина (l4) | 16,04 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 8,0 mm
Номер товара 0626990080
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 37 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 79 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 8,0 мм |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 9,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Эффективная длина (l4) | 19,26 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 9,0 mm
Номер товара 0626990090
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 10,3 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части (l2) | 40 мм |
| Длина (l1) | 84 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 9,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Эффективная длина (l4) | 20,37 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 10,0 mm
Номер товара 0626990100
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 11,8 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Эффективная длина (l4) | 20,75 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части (l2) | 43 мм |
| Длина (l1) | 89 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 10,0 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Сверло спиральное SMART STEP EU+ HSCo, 7,0 mm
Номер товара 0626990070
Техническая информация
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйм |
| Подходит для предела прочности до | 1400 Н/мм² |
| Длина спиральной части (l2) | 34 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина (l1) | 74 мм |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Шестигранное крепление для бит, форма E, DIN3126 |
| Диаметр (Ø) | 7,00 мм |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрели, Сверлильные станки, Ударные гайковерты |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Титан, Специальные сплавы, Алюминий, Цветные металлы |
| Покрытие | nanoProtect |
| Длина самореза со сверлом (l3) | 7,29 мм |
| Эффективная длина (l4) | 18,21 мм |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали (HSS), Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющий стали аустенитные, Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали, Алюминиевые литейные сплавы (10 % кремния), Магниевые сплавы, Медь низколегированная, Бронза короткостружечная, Бронза долгостружечная, Латунь короткостружечная, Латунь короткостружечная Пластмассы термопластичные, Алюминий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Неизвестно |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 540 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 948 грн |