Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Номинальный диаметр (d1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H

Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H

Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H

Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H

Номер товара
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
013404816
В наличии
12 мм
16 мм
- +
100 шт
2.7 грн
Саморез, скругленная головка с фланцем
013404819
В наличии
12 мм
19 мм
- +
100 шт
3.18 грн
Саморез, скругленная головка с фланцем
013404216
В наличии
11 мм
16 мм
- +
100 шт
2.4 грн
Саморез, скругленная головка с фланцем

Топ товаров, что покупаются

2.4 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
2.7 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
3.18 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сталь черная, Delta Seal, цил. скругл. головка, H
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 3.18 грн