SMP клей-герметик Sprint
Версии товара SMP клей-герметик Sprint
Техническая информация
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 0 до 40 °C |
| Плотность/условия | 1,45 г/см³ / при 20 °C, EN 542 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 5 °C до 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 2,3 Н/мм² |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Содержание | 290 мл |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3,5 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Прочность на растяжение, мин. | 3,8 Н/мм² |
| Твердость по Шору A | 55 |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
Техническая информация
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 0 до 40 °C |
| Плотность/условия | 1,45 г/см³ / при 20 °C, EN 542 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 5 °C до 25 °C |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 2,3 Н/мм² |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Содержание | 290 мл |
| Удлинение при разрыве, мин. | 3 |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3,5 мм/д / 20 °C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Прочность на растяжение, мин. | 3,8 Н/мм² |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 8-12 мин |
| Тип упаковки | Баллон |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 0 до 40 °C |
| Плотность/условия | 1,45 г/см³ / при 20 °C, EN 542 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 5 °C до 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 2,3 Н/мм² |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Содержание | 290 мл |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3,5 мм/д / 20 °C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Прочность на растяжение, мин. | 3,8 Н/мм² |
| Тип упаковки | Баллон |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Цвет | Серый |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | SMP клей-герметик Sprint |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 567.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 567.6 грн |
Клей-герметик MS polymer Wurth — швидке та надійне рішення для професіоналів
Коли потрібно одночасно надійно склеїти поверхні та герметизувати шви, найкращим вибором стає клей-герметик MS polymer. Цей інноваційний продукт поєднує в собі найкращі властивості клею та герметика, забезпечуючи міцне з'єднання, яке залишається еластичним протягом усього терміну служби. Особливо популярним серед професіоналів став клей-герметик на основі SMP — силіл-модифікованого полімеру, який поєднує універсальність застосування з винятковими експлуатаційними характеристиками.
Німецький клей-герметик SMP Sprint — це представник нового покоління гібридних матеріалів, які створені спеціально для відповідальних завдань у різних сферах. Виробник пропонує цей продукт у двох класичних кольорах — білому та сірому, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого проекту. Завдяки унікальній формулі засіб забезпечує чудову адгезію практично до всіх поверхонь без використання додаткового праймера, що значно спрощує робочий процес та економить час.
Чому варто обрати саме MS polymer технологію
Клей-герметик на основі MS polymer — це сучасна альтернатива традиційним силіконовим герметикам та поліуретановим клеям. На відміну від силікону, SMP-полімери не жовтіють з часом, добре піддаються фарбуванню та не мають сильного неприємного запаху під час нанесення. На відміну від поліуретанових клеїв, вони не вимагають складної підготовки поверхонь та швидше застигають.
Основна перевага технології MS polymer — це постійна еластичність після затвердіння. Шов залишається гнучким, що дозволяє йому витримувати температурні розширення, вібрації та механічні навантаження без розтріскування. Це особливо важливо в умовах експлуатації, де матеріали постійно піддаються коливанням температури та фізичним навантаженням.
Клей-герметик MS polymer відрізняється універсальною адгезією. Він чудово склеює та герметизує метали, пластик, скло, кераміку, деревину та багато інших матеріалів. При цьому не потребує використання праймера, що робить його особливо зручним для швидких ремонтних робіт. Відмінна адгезія зберігається навіть при нанесенні на вологі поверхні та під водою.
Сфери застосування клей-герметика SMP Sprint
Автомобільна промисловість — одна з основних сфер, де клей-герметик MS polymer знайшов широке застосування. Його використовують для структурного склеювання металевих та пластикових деталей, герметизації зварних швів, обробки складчастих з'єднань та місць, що піддаються термічному фарбуванню. Завдяки високій термостійкості він витримує температурні навантаження, що виникають при фарбуванні кузовних деталей у печах.
У будівництві клей-герметик SMP Sprint застосовують для герметизації та склеювання металевих конструкцій, фасадних елементів, віконних та дверних блоків. Він ідеально підходить для роботи з профнастилом, металочерепицею та іншими покрівельними матеріалами. Чудова адгезія до вологих поверхонь дозволяє проводити роботи навіть у складних погодних умовах.
Загальне машинобудування, аерокосмічна галузь та виробництво обладнання — усюди, де потрібне надійне з'єднання з підвищеною стійкістю до навантажень, клей-герметик MS polymer проявляє себе найкращим чином. Продукт сертифікований для використання у відповідальних конструкціях.
Технічні характеристики та переваги
Професійний клей-герметик SMP Sprint має технічні характеристики, що вигідно вирізняють його серед аналогів. Температурний діапазон для нанесення становить від 0 до +40 градусів Цельсія — це дозволяє працювати практично за будь-яких умов. Мінімальна міцність на розтяг і зсув становить 2,3 Н/мм² — солідний показник, що гарантує надійність з'єднання.
Ключова особливість цього клей-герметика — швидке затвердіння. Завдяки оптимізованій формулі час обробки значно скорочується порівняно з традиційними продуктами. Це особливо важливо при роботі на виробництві або СТО, де кожна хвилина на рахунку.
Клей-герметик не містить силікону, що є важливою перевагою при подальшому фарбуванні поверхонь. Силіконові герметики часто створюють проблеми з адгезією фарби, тоді як SMP-полімери утворюють ідеальну основу для будь-яких оздоблювальних матеріалів.
Підсумок
Клей-герметик MS polymer SMP Sprint Wurth — це професійне рішення для надійного склеювання та герметизації. Універсальна адгезія до будь-яких матеріалів, постійна еластичність після затвердіння, швидке затвердіння та можливість фарбування роблять його ідеальним вибором для автомобільної, будівельної та промислової сфер. Німецька якість гарантує надійність та довговічність з'єднання. Обирайте Wurth — і ваші проекти будуть виконані на найвищому рівні!
Коли треба і склеїти, і загерметизувати — беру Sprint

Буває, що клієнт приходить і каже: "Мені треба щось, що і клеїть, і герметизує, і не розлазиться через два тижні". І от тут я дістаю козир — SMP клей-герметик Wurth Sprint. Це не просто клей, і не просто герметик — це інструмент, який вирішує кілька задач одразу. Я вперше використав його на монтажі зовнішніх панелей, де треба було і приклеїти, і захистити від вологи — результат: жодного протікання, жодного зсуву, навіть після дощу і перепаду температур.
Наноситься легко, не тече, не має різкого запаху, і головне — схоплюється швидко, але дає час на корекцію. Клієнти часто питають: "Є щось, що клеїть метал до пластику і не тріскає на сонці?" — і я одразу рекомендую Sprint. Бо це SMP клей, який витримує ультрафіолет, вологу, вібрацію, і не втрачає еластичність. Один майстер, який займається фасадними роботами, каже: "Це як монтажна піна, тільки без сюрпризів і з точністю".
Я рекомендую його тим, хто працює з автомобілями, будівництвом, монтажем, або просто хоче надійний клей-герметик для дому. Якщо ви шукаєте універсальний SMP клей, герметик для зовнішніх робіт, або просто щось, що тримає і захищає — спробуйте Wurth Sprint. Після нього вже не хочеться експериментувати з дешевими тюбиками.