Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml
Клей-герметик, SMP Sprint, белый, 290 ml (0893237120)
Клей-герметик, SMP Sprint
Номер товара 0893237120
В наличии
Цена:
567.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Постоянно эластичный клей-герметик на основе SMP с быстрым отвердением и высокой термостойкостью
Быстро высыхает
Более короткое время обработки, поскольку материал можно наносить быстрее
Превосходный диапазон наклеивания
Превосходная адгезия, в основном без праймера, практически со всеми поверхностями
Адгезия с влажными поверхностями и под водой (для временного ремонта)
Некоррозийный к металлам
Совместимый с природным камнем; не образует пятен на пористых поверхностях
Хорошая устойчивость
Стойкость цвета, устойчивость к погодным факторам и УФ
Водостойкий, устойчивый к соленой воде
Высокая стойкость к температуре
Подходит для порошкового покрытия
После высыхания постоянно эластичный
Сглаживает неровности и нагрузки на материал
Совместимый с краской
Может быть окрашен большинством доступных в продаже красок до формирования пленки (мокрое по мокрому)
После отвердения готов к шлифованию
Не содержит изоцианаты, фталаты, растворители и силикон
Примечание
В случае пластмассы, содержащей умягчители (например, мягкого ПВХ, бутилкаучука, EPDM и APTK), возможны проблемы с совместимостью, такие как обесцвечивание и потеря адгезии. Требуется периодически проверять пригодность в этом отношении.
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке.
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 0 до 40 °C |
| Плотность/условия | 1,45 г/см³ / при 20 °C, EN 542 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 5 °C до 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 2,3 Н/мм² |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Содержание | 290 мл |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3,5 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Прочность на растяжение, мин. | 3,8 Н/мм² |
| Твердость по Шору A | 55 |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
Область применения
Для конструкционного склеивания общего назначения, а также в автомобилестроении, авиакосмической и строительной отраслях, при сооружении контейнеров, кузовов, транспортных средств, фургонов, вагонов, приборов, металлических конструкций, установок, систем воздушного кондиционирования и вентиляции и пр.
Подходит для конструкционного склеивания без напряжения между металлами и пластиком. Для уплотнения и склеивания металлических конструкций, уплотнения сварочных швов и фальцевых швов, а также соединительных стыков листового материала с последующим окрашиванием термокраской.
Инструкции
Поверхности нанесения должны быть сплошными, чистыми, сухими и обезжиренными. Особенно подходят сухие поверхности. Они приведут к получению лучшего результата. SMP клей-герметик SPRINT также приклеивает к влажным поверхностям и даже под водой. Такие результаты могут быть хуже, чем в случае сухих и очищенных поверхностей. Пористые поверхности с большой водяной нагрузкой требуют грунтования глубоко проникающим праймером (арт. № 089054510). Все гладкие поверхности (кроме стекла) рекомендуем предварительно очистить и обезжирить с помощью чистящего средства IPA (арт. № 0893223500).
Отрежьте колпачок, установите наконечник и отрежьте до нужной ширины полоски клея. Нанесите клей при помощи подходящего прибора. Нанесите клей вертикальными валиками. Поместите рабочие детали в правильное положение в течение времени формирования пленки и сожмите вместе, чтобы обеспечить минимальную толщину клея между материалом и поверхностью 2-3 мм. Не наносите клей точками! Соединить рабочие детали следует в течение времени образования пленки. Детали фиксируют/сжимают после соединения до достижения полной рабочей прочности. Плотно закройте открытую тубу, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость. Удалите излишки клея, пока он свежий. Удаление затвердевшего клея возможно только механическим способом.
Инструкции
Поверхности нанесения должны быть сплошными, чистыми, сухими и обезжиренными. Особенно подходят сухие поверхности. Они приведут к получению лучшего результата. SMP клей-герметик SPRINT также приклеивает к влажным поверхностям и даже под водой. Такие результаты могут быть хуже, чем в случае сухих и очищенных поверхностей. Пористые поверхности с большой водяной нагрузкой требуют грунтования глубоко проникающим праймером (арт. № 089054510). Все гладкие поверхности (кроме стекла) рекомендуем предварительно очистить и обезжирить с помощью чистящего средства IPA (арт. № 0893223500).
Отрежьте колпачок, установите наконечник и отрежьте до нужной ширины полоски клея. Нанесите клей при помощи подходящего прибора. Нанесите клей вертикальными валиками. Поместите рабочие детали в правильное положение в течение времени формирования пленки и сожмите вместе, чтобы обеспечить минимальную толщину клея между материалом и поверхностью 2-3 мм. Не наносите клей точками! Соединить рабочие детали следует в течение времени образования пленки. Детали фиксируют/сжимают после соединения до достижения полной рабочей прочности. Плотно закройте открытую тубу, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость. Удалите излишки клея, пока он свежий. Удаление затвердевшего клея возможно только механическим способом.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Постоянно эластичный клей-герметик на основе SMP с быстрым отвердением и высокой термостойкостью
Быстро высыхает
Более короткое время обработки, поскольку материал можно наносить быстрее
Превосходный диапазон наклеивания
Превосходная адгезия, в основном без праймера, практически со всеми поверхностями
Адгезия с влажными поверхностями и под водой (для временного ремонта)
Некоррозийный к металлам
Совместимый с природным камнем; не образует пятен на пористых поверхностях
Хорошая устойчивость
Стойкость цвета, устойчивость к погодным факторам и УФ
Водостойкий, устойчивый к соленой воде
Высокая стойкость к температуре
Подходит для порошкового покрытия
После высыхания постоянно эластичный
Сглаживает неровности и нагрузки на материал
Совместимый с краской
Может быть окрашен большинством доступных в продаже красок до формирования пленки (мокрое по мокрому)
После отвердения готов к шлифованию
Не содержит изоцианаты, фталаты, растворители и силикон
Примечание
В случае пластмассы, содержащей умягчители (например, мягкого ПВХ, бутилкаучука, EPDM и APTK), возможны проблемы с совместимостью, такие как обесцвечивание и потеря адгезии. Требуется периодически проверять пригодность в этом отношении.
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке.
Характеристики
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 0 до 40 °C |
| Плотность/условия | 1,45 г/см³ / при 20 °C, EN 542 |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 5 °C до 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 2,3 Н/мм² |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Содержание | 290 мл |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3,5 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Прочность на растяжение, мин. | 3,8 Н/мм² |
| Твердость по Шору A | 55 |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Химический состав | Полимер, модифицированный силаном |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
Применение
Область применения
Для конструкционного склеивания общего назначения, а также в автомобилестроении, авиакосмической и строительной отраслях, при сооружении контейнеров, кузовов, транспортных средств, фургонов, вагонов, приборов, металлических конструкций, установок, систем воздушного кондиционирования и вентиляции и пр.
Подходит для конструкционного склеивания без напряжения между металлами и пластиком. Для уплотнения и склеивания металлических конструкций, уплотнения сварочных швов и фальцевых швов, а также соединительных стыков листового материала с последующим окрашиванием термокраской.
Инструкции
Поверхности нанесения должны быть сплошными, чистыми, сухими и обезжиренными. Особенно подходят сухие поверхности. Они приведут к получению лучшего результата. SMP клей-герметик SPRINT также приклеивает к влажным поверхностям и даже под водой. Такие результаты могут быть хуже, чем в случае сухих и очищенных поверхностей. Пористые поверхности с большой водяной нагрузкой требуют грунтования глубоко проникающим праймером (арт. № 089054510). Все гладкие поверхности (кроме стекла) рекомендуем предварительно очистить и обезжирить с помощью чистящего средства IPA (арт. № 0893223500).
Отрежьте колпачок, установите наконечник и отрежьте до нужной ширины полоски клея. Нанесите клей при помощи подходящего прибора. Нанесите клей вертикальными валиками. Поместите рабочие детали в правильное положение в течение времени формирования пленки и сожмите вместе, чтобы обеспечить минимальную толщину клея между материалом и поверхностью 2-3 мм. Не наносите клей точками! Соединить рабочие детали следует в течение времени образования пленки. Детали фиксируют/сжимают после соединения до достижения полной рабочей прочности. Плотно закройте открытую тубу, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость. Удалите излишки клея, пока он свежий. Удаление затвердевшего клея возможно только механическим способом.
Инструкции
Поверхности нанесения должны быть сплошными, чистыми, сухими и обезжиренными. Особенно подходят сухие поверхности. Они приведут к получению лучшего результата. SMP клей-герметик SPRINT также приклеивает к влажным поверхностям и даже под водой. Такие результаты могут быть хуже, чем в случае сухих и очищенных поверхностей. Пористые поверхности с большой водяной нагрузкой требуют грунтования глубоко проникающим праймером (арт. № 089054510). Все гладкие поверхности (кроме стекла) рекомендуем предварительно очистить и обезжирить с помощью чистящего средства IPA (арт. № 0893223500).
Отрежьте колпачок, установите наконечник и отрежьте до нужной ширины полоски клея. Нанесите клей при помощи подходящего прибора. Нанесите клей вертикальными валиками. Поместите рабочие детали в правильное положение в течение времени формирования пленки и сожмите вместе, чтобы обеспечить минимальную толщину клея между материалом и поверхностью 2-3 мм. Не наносите клей точками! Соединить рабочие детали следует в течение времени образования пленки. Детали фиксируют/сжимают после соединения до достижения полной рабочей прочности. Плотно закройте открытую тубу, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость. Удалите излишки клея, пока он свежий. Удаление затвердевшего клея возможно только механическим способом.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Клей-герметик, SMP Sprint, серый, 290 ml
Клей-герметик, SMP Sprint, черный, 290 ml
Нет отзывов про этот товар