Перчатки зимние COMFORT, пара
Фильтр
Версии товара Перчатки зимние COMFORT, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 10
Номер товара 0899450110
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид/акрилово-шерстяное волокно |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 8
Номер товара 0899450108
Техническая информация
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид/акрилово-шерстяное волокно |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 9
Номер товара 0899450109
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид/акрилово-шерстяное волокно |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| ⭐ Категория товаров | Перчатки зимние COMFORT, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |