Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 10
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 10
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 10 (0899450110)
Перчатки зимние COMFORT, полиамид, покрытие каучук, пара, р.10-арт. 0899450110
Номер товара 0899450110
Нет в наличии
Цена:
379.8 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Двухслойные трикотажные перчатки обеспечивают отличную защиту от холода
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид/акрилово-шерстяное волокно |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Для наружных работ в условиях низких температур
В строительстве
В дорожном строительстве
Для работ по снабжению и переработке
На холодных складах и в складских помещениях
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Двухслойные трикотажные перчатки обеспечивают отличную защиту от холода
Характеристики
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Защита от холода |
| Материал покрытия | Натуральный каучук, рифленое покрытие |
| Материал основания | Полиамид/акрилово-шерстяное волокно |
| Цвет | оранжевый |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Для наружных работ в условиях низких температур
В строительстве
В дорожном строительстве
Для работ по снабжению и переработке
На холодных складах и в складских помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 8
Перчатки зимние с каучуковым покрытием COMFORT, пара, размер 9
Нет отзывов про этот товар