Защитные перчатки, вязаные
Топ товарів, що купуються
⭐ Категорія товарів | Защитные перчатки, вязаные |
⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
⭐ Найдешевший товар | 35.9 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 35.9 грн |
Защитные перчатки, вязаные от Wurth
Защитные перчатки, вязаные от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты рук от механических повреждений, таких как порезы, удары, истирания и другие. Они изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих комфорт и безопасность в работе.
Основные характеристики
- Материал: полиэстер, полиуретан
- Цвет: черный, белый
- Размеры: 6-11
- Защитные свойства: EN 388:2003, CAT II
Особенности
- Тонкие и легкие, обеспечивают превосходную тактильную чувствительность
- Эластичные, плотно облегают руку, не стесняя движений
- Противоскользящее покрытие на ладони и пальцах обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность
Способ применения
Перчатки надеваются на руки, как обычные перчатки. Для обеспечения максимальной защиты рекомендуется выбирать перчатки нужного размера и правильно их надевать.
Особенности использования
Защитные перчатки, вязаные от Wurth, подходят для широкого спектра работ, связанных с риском механических повреждений рук. Они могут использоваться в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, а также в быту.
Зачем нужен этот товар
Защитные перчатки, вязаные от Wurth, необходимы для защиты рук от механических повреждений. Они обеспечивают комфорт и безопасность в работе, позволяя выполнять задачи без риска для здоровья.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе защитных перчаток, вязаных от Wurth, следует обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: перчатки должны плотно облегать руку, не стесняя движений.
- Материал: перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
- Защитные свойства: перчатки должны соответствовать требованиям стандарта EN 388:2003.
Защитные перчатки, вязаные от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты рук от механических повреждений. Они изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивают комфорт и безопасность в работе.