Перчатки защитные электроизолированные, пара
Перчатки защитные электроизолированные, пара
Перчатки защитные электроизолированные, пара
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки защитные электроизолированные, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 10
Номер товара 0899400937
Техническая информация
| Класс | 0 до 1000 Вольт |
| Толщина материала | 1 мм |
| Размер | 10 |
| Рабочее напряжение (напряжение переменного тока) | 1000 В/перем.тока |
| Испытательное напряжение (напряжение постоянного тока) | 10000 В/пост.тока |
| Рабочее напряжение (напряжение постоянного тока) | 1500 В/пост.тока |
| Длина | 410 мм |
| Испытательное напряжение (напряжение переменного тока) | 5000 В/перем.тока |
| Стандарты | EN 60903 |
| Специализация | Диэлектрическая защита |
| Материал | Латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Красный |
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 11
Номер товара 0899400938
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс | 0 до 1000 Вольт |
| Толщина материала | 1 мм |
| Рабочее напряжение (напряжение переменного тока) | 1000 В/перем.тока |
| Испытательное напряжение (напряжение постоянного тока) | 10000 В/пост.тока |
| Рабочее напряжение (напряжение постоянного тока) | 1500 В/пост.тока |
| Длина | 410 мм |
| Испытательное напряжение (напряжение переменного тока) | 5000 В/перем.тока |
| Стандарты | EN 60903 |
| Специализация | Диэлектрическая защита |
| Материал | Латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Красный |
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 9
Номер товара 0899400936
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс | 0 до 1000 Вольт |
| Толщина материала | 1 мм |
| Рабочее напряжение (напряжение переменного тока) | 1000 В/перем.тока |
| Испытательное напряжение (напряжение постоянного тока) | 10000 В/пост.тока |
| Рабочее напряжение (напряжение постоянного тока) | 1500 В/пост.тока |
| Длина | 410 мм |
| Испытательное напряжение (напряжение переменного тока) | 5000 В/перем.тока |
| Стандарты | EN 60903 |
| Специализация | Диэлектрическая защита |
| Материал | Латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Красный |
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные электроизолированные, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |