Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 9
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 9
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 9 (0899400936)
Перчатки защитные, электроизолированные, латекс, пара, р.9 -арт. 0899400936
Номер товара 0899400936
Нет в наличии
Цена:
3841.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для рабочего напряжения до 1000 V/AC
Устойчивость к кислоте, маслу, озону и низким температурам (категория RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
Уровень 1: 4 кА/0,5 с/300 мм
Уровень 2: 7 кА/0,5 с/300 мм
Высокая гибкость и хорошая тактильная чувствительность
Толщина покрытия макс. 1+0,6 мм в стандартной комплектации
| Размер | 9 |
| Класс | 0 до 1000 Вольт |
| Толщина материала | 1 мм |
| Рабочее напряжение (напряжение переменного тока) | 1000 В/перем.тока |
| Испытательное напряжение (напряжение постоянного тока) | 10000 В/пост.тока |
| Рабочее напряжение (напряжение постоянного тока) | 1500 В/пост.тока |
| Длина | 410 мм |
| Испытательное напряжение (напряжение переменного тока) | 5000 В/перем.тока |
| Стандарты | EN 60903 |
| Специализация | Диэлектрическая защита |
| Материал | Латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Красный |
Область применения
Монтажные, технические и ремонтные работы; электроснабжающие и электромонтажные компании; электротехнические мастерские; техническое обслуживание и ремонт электрических и гибридных транспортных средств; работники пожарных и спасательных служб
Информация о продукте
Описание
Для рабочего напряжения до 1000 V/AC
Устойчивость к кислоте, маслу, озону и низким температурам (категория RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
Уровень 1: 4 кА/0,5 с/300 мм
Уровень 2: 7 кА/0,5 с/300 мм
Высокая гибкость и хорошая тактильная чувствительность
Толщина покрытия макс. 1+0,6 мм в стандартной комплектации
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс | 0 до 1000 Вольт |
| Толщина материала | 1 мм |
| Рабочее напряжение (напряжение переменного тока) | 1000 В/перем.тока |
| Испытательное напряжение (напряжение постоянного тока) | 10000 В/пост.тока |
| Рабочее напряжение (напряжение постоянного тока) | 1500 В/пост.тока |
| Длина | 410 мм |
| Испытательное напряжение (напряжение переменного тока) | 5000 В/перем.тока |
| Стандарты | EN 60903 |
| Специализация | Диэлектрическая защита |
| Материал | Латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Красный |
Применение
Область применения
Монтажные, технические и ремонтные работы; электроснабжающие и электромонтажные компании; электротехнические мастерские; техническое обслуживание и ремонт электрических и гибридных транспортных средств; работники пожарных и спасательных служб
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Перчатки электроизолированные с латексным покрытием, пара, размер 11
Нет отзывов про этот товар