Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина ленты
Номинальный диаметр
Мин./макс. рабочий диапазон
Сила пружины, мин.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Пружинный хомут, стандарт

Пружинный хомут, стандарт

Пружинный хомут, стандарт

Пружинный хомут, стандарт

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пружинный хомут, стандарт

Номер товара
Ширина ленты
Номинальный диаметр
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0549901105
В наличии
8,4 мм
10,5 мм
- +
10 шт
15.54 грн
Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
0549901115
В наличии
8,4 мм
11,5 мм
- +
10 шт
17.76 грн
Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D11, 5x8, 4 mm, (11,2-12,6 mm)
054990315
В наличии
12 мм
15 мм
- +
10 шт
19.98 грн
Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D15x12 мм, (14,7-16,5 мм)

Топ товаров, что покупаются

Новинка
15.54 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Новинка
17.76 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Новинка
19.98 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пружинный хомут, стандарт
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 15.54 грн
⭐ Самый дорогой товар 19.98 грн