Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Фото - 1 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Новинка
Фото - 2 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Новинка
Фото - 3 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Новинка
Фото - 4 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Новинка
Фото - 1 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Фото - 2 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Фото - 3 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)
Фото - 4 - Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm)

Хомут пружинный DIN 3021, форма A, D10, 5x8, 4 mm, (10,2-11,3 mm) (0549901105)

Хомут пружинный DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D10,5x8,4 mm, (10,2-11,3 mm) -арт. 0549901105
Номер товара 0549901105
В наличии
Цена:
15.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пружинный хомут для надежного крепления шлангов с постоянным усилием зажатия

Стандартный пружинный хомут из закаленной пружинной стали для герметичного соединения шлангов в широком диапазоне температур.

Высокая эластичность

Автоматически компенсирует изменения размеров шланга под влиянием температуры и старения материала благодаря использованию закаленной пружинной стали.

Постоянное усилие зажатия

Поддерживает надежное герметичное соединение в диапазоне температур от -40 °C до +180 °C без повреждения шланга.

Быстрый и надежный монтаж

Простая конструкция позволяет быстро устанавливать хомут без дополнительной регулировки.

Не требуется обслуживания

После установки не требуется повторного подтягивания.

Устойчивость к коррозии

  • Хром(VI)-свободное цинк-ламельное покрытие
  • Высокая устойчивость к воздействию химических веществ и коррозии
  • Защита от коррозии на уровне, сравнимом с нержавеющей сталью

Многократное использование

Пружинное усилие не уменьшается даже после многократной установки и демонтажа.

Толщина материала 0,8 мм
Номинальный диаметр 10,5 мм
DIN 3021
Срок службы коррозионной защиты 720 ч
Ширина ленты 8,4 мм
Форма A
Покрытие Цинк-ламельное
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Мин./макс. рабочий диапазон 10,2-11,3 мм
Сила пружины, мин. 100 Н
Стандарты DIN 3021

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пружинный хомут для надежного крепления шлангов с постоянным усилием зажатия

Стандартный пружинный хомут из закаленной пружинной стали для герметичного соединения шлангов в широком диапазоне температур.

Высокая эластичность

Автоматически компенсирует изменения размеров шланга под влиянием температуры и старения материала благодаря использованию закаленной пружинной стали.

Постоянное усилие зажатия

Поддерживает надежное герметичное соединение в диапазоне температур от -40 °C до +180 °C без повреждения шланга.

Быстрый и надежный монтаж

Простая конструкция позволяет быстро устанавливать хомут без дополнительной регулировки.

Не требуется обслуживания

После установки не требуется повторного подтягивания.

Устойчивость к коррозии

  • Хром(VI)-свободное цинк-ламельное покрытие
  • Высокая устойчивость к воздействию химических веществ и коррозии
  • Защита от коррозии на уровне, сравнимом с нержавеющей сталью

Многократное использование

Пружинное усилие не уменьшается даже после многократной установки и демонтажа.

Характеристики arrow_down
Толщина материала 0,8 мм
Номинальный диаметр 10,5 мм
DIN 3021
Срок службы коррозионной защиты 720 ч
Ширина ленты 8,4 мм
Форма A
Покрытие Цинк-ламельное
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Мин./макс. рабочий диапазон 10,2-11,3 мм
Сила пружины, мин. 100 Н
Стандарты DIN 3021
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
60 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 20 шт
Купить