Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина ленты
Цена
Спрятать arrow
Цена

Прецизионный щуп, принадлежности

Прецизионный щуп, принадлежности

Прецизионный щуп, принадлежности

Прецизионный щуп, принадлежности

Доступно в виде 13 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Прецизионный щуп, принадлежности

Номер товара
Толщина ленты
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07135105
В наличии
0,10 мм
- +
1 шт
757.2 грн
Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм
07135101
В наличии
0,05 мм
- +
1 шт
892.8 грн
Калибровочная лента Wurth 0,05х12.7х5000 mm
07135112
Нет в наличии
0,2 мм
- +
1 шт
862.2 грн
Калибровочная лента Wurth 0,20х12.7х5000мм
07135114
Нет в наличии
0,25 мм
- +
1 шт
867.6 грн
Калибровочная лента Wurth 0,25х12.7х5000мм
07135115
Нет в наличии
0,3 мм
- +
1 шт
864 грн
Калибровочная лента Wurth 0,30х12.7х5000мм
07135116
Нет в наличии
0,35 мм
- +
1 шт
876.6 грн
Калибровочная лента Wurth 0,35х12.7х5000мм
07135117
Нет в наличии
0,4 мм
- +
1 шт
907.2 грн
Калибровочная лента Wurth 0,40х12.7х5000мм
07135134
Нет в наличии
0,6 мм
- +
1 шт
1276.14 грн
Калибровочная лента Wurth 0,60х12.7х5000мм
07135100
Нет в наличии
0,03 мм
- +
1 шт
1182.54 грн
Калибровочная лента Wurth 0,03х12.7х5000 mm
071351004
Нет в наличии
0,04 мм
- +
1 шт
1198.74 грн
Калибровочная лента Wurth 0,04х12.7х5000 mm
07135102
Нет в наличии
0,06 мм
- +
1 шт
858.6 грн
Калибровочная лента Wurth 0,06х12.7х5000 mm
07135103
Нет в наличии
0,08 мм
- +
1 шт
885.6 грн
Калибровочная лента Wurth 0,08х12.7х5000 mm
07135119
Нет в наличии
0,5 мм
- +
1 шт
858.6 грн
Калибровочная лента Wurth 0.50х12.7х5000мм

Топ товаров, что покупаются

1182.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
885.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
892.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
757.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
862.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
867.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Прецизионный щуп, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 757.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 1276.14 грн

Калибровочные ленты Wurth

В процессе производства инженеры особое внимание уделяют прецизионным шаблонам. Особенно когда речь идет о точных и дорогих станках. Прецизионные ленты важны при производстве машин, оборудования, механизмов. Особую позицию они занимают при дефектовке и последующей сборке деталей. Чтобы выбрать правильный щуп нужно понимать нужный технологический зазор.

Большой ассортимент калибровочных щупов

В интернет-магазине Wurth вы можете купить щуп для калибровки зазоров. Мы рекомендуем ознакомиться со всеми представленными вариантами. У нас вы можете найти ленты от 0,2 мм до 0,35 мм. Особое внимание нужно уделять материалу, из которого сделан щуп. Это может быть обычная сталь или нержавейка.  Самая распространенная длина в рулоне 5 метров.

Немецкое качество Wurth

При покупке прецизионной калибровочной ленты вы получаете качественный измерительный инструмент. При помощи которого можно точно настраивать станки, прокатное оборудование, конвейерные системы, направляющие. В нашем интернет-магазине только качественные инструменты для регулировки точных зазоров.

Чтобы купить сейчас достаточно позвонить по номеру или сформировать заказ в корзине. Наши специалисты помогут выбрать правильную толщину и длину ленты. Для оптовых клиентов у нас есть скидки и бонусы. Мы доставляем заказы по всей территории Украины.