Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм

Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм (07135105)

Калибровочная лента Wurth 0,10х12.7х5000мм FELRGAUTPE-L5M-B0,10MM
Номер товара 07135105
В наличии
Цена:
757.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прецизионный инструмент для точной центровки и настройки деталей машин.

Область применения:

  • При изготовлении инструмента он обеспечивает точное выравнивание и настройку деталей машин.
  • Точное тестирование контактных зазоров и остановок.
  • Размещается под инструментами во время производства и монтажа.
Толщина ленты 0,10 мм
Ширина ленты 12,7 мм
Длина ленты 5 м
Материал Сталь
Область применения Инструмент обеспечивает точное выравнивание и установку деталей машин Точная проверка контактных зазоров и стопоров Размещение под инструментами в процессе производства и монтажа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прецизионный инструмент для точной центровки и настройки деталей машин.

Область применения:

  • При изготовлении инструмента он обеспечивает точное выравнивание и настройку деталей машин.
  • Точное тестирование контактных зазоров и остановок.
  • Размещается под инструментами во время производства и монтажа.
Характеристики arrow_down
Толщина ленты 0,10 мм
Ширина ленты 12,7 мм
Длина ленты 5 м
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Инструмент обеспечивает точное выравнивание и установку деталей машин Точная проверка контактных зазоров и стопоров Размещение под инструментами в процессе производства и монтажа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
892.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
403.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ