Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Сила тока, макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Доступно в виде 7 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Плоский предохранитель Mini-FLP Economic

Номер товара
Цвет
Сила тока, макс.
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
520830210
Нет в наличии
Красный
10 A
Плавкие предохранители Mini-FLP
520830215
В наличии
Синий
15,0 A
- +
10 шт
8.82 грн
Плоские предохранители
520830220
В наличии
Желтый
20,0 A
- +
10 шт
8.82 грн
Плоские предохранители
520830225
В наличии
Прозрачный
25,0 А
- +
10 шт
8.82 грн
Плавкие предохранители Mini-FLP
520830230
В наличии
Зеленый
30,0 А
- +
10 шт
8.82 грн
Предохранитель с плоским лезвием Mini-FLP Economic 9х10,9мм 30А
520830205
В наличии
Янтарный
5 A
- +
10 шт
8.82 грн
Плавкие предохранители Mini-FLP
520830207
В наличии
Коричневый
7,5 A
- +
10 шт
8.82 грн
Плавкие предохранители Mini-FLP

Топ товаров, что покупаются

8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
8.82 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Плоский предохранитель Mini-FLP Economic
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 8.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 8.82 грн

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic от Wurth: всё, что нужно знать

На что обратить внимание

  • Номинальный ток: Это максимальный ток, который может проходить через предохранитель без его срабатывания. Выбирайте предохранитель с номинальным током, соответствующим току потребления защищаемого устройства.
  • Напряжение: Это максимальное напряжение, при котором может работать предохранитель. Убедитесь, что оно соответствует напряжению сети, в которой будет использоваться предохранитель.
  • Тип корпуса: Mini-FLP Economic – это плоский предохранитель, который подходит для установки в стандартные держатели предохранителей.
  • Количество: Предохранители Mini-FLP Economic продаются как поштучно, так и в наборах.

Основные характеристики

  • Номинальный ток: от 1 до 30 А
  • Напряжение: до 250 В
  • Тип корпуса: Mini-FLP
  • Материал корпуса: керамика
  • Срок службы: 10 лет

Особенности

  • Высокая точность срабатывания
  • Низкое рассеивание мощности
  • Быстрое отключение
  • Надежная защита от перегрузки и короткого замыкания
  • Подходит для различных применений

Особенности использования

  • Перед установкой предохранителя убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению предохранителя.
  • Не используйте предохранители с номинальным током, меньшим, чем ток потребления защищаемого устройства.
  • Не заменяйте предохранители на более мощные.
  • При замене предохранителя всегда используйте предохранитель того же типа и номинала.
  • Не используйте поврежденные предохранители.

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic от Wurth – это надежный и доступный по цене вариант защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания.