Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плоские предохранители
Фото - 2 - Плоские предохранители
Фото - 3 - Плоские предохранители
Фото - 4 - Плоские предохранители
Фото - 1 - Плоские предохранители
Фото - 2 - Плоские предохранители
Фото - 3 - Плоские предохранители
Фото - 4 - Плоские предохранители

Плоские предохранители (520830215)

Плоский предохранитель Mini-FLP Economic ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MINI FLP LOWPROFILE 15 A
Номер товара 520830215
В наличии
Цена:
8.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Передовая технология Установка Извлеките имеющийся плавкий предохранитель из гнезда предохранителя. Вставьте плавкий предохранитель. Закройте блок предохранителей. Преимущества Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей. Высокое качество продукции.
Сила тока, макс. 15,0 A
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Передовая технология Установка Извлеките имеющийся плавкий предохранитель из гнезда предохранителя. Вставьте плавкий предохранитель. Закройте блок предохранителей. Преимущества Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей. Высокое качество продукции.
Характеристики arrow_down
Сила тока, макс. 15,0 A
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1314 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -36.9 %
64.8 грн/шт
40.86 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
591.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
9.48 грн/шт
6.64 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -30 %
36.6 грн/шт
25.62 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии