Плоское гнездо
Фильтр
Версии товара Плоское гнездо
Номер товара
Номинальный размер п...
Диаметр выступа (Ø)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (PL) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05585040
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 0558929
Техническая информация
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (PL) 6,3x0,8 (4,0-6,0 мм²)
Номер товара 05585047
Техническая информация
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4,0-6,0 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (SN) 2,8x0,5 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05589922
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, DTN-(PL) 2,8x0,5 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05586010
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)
Номер товара 055860321
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,0-1,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, DTN-(PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05586032
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, DTN-(SN) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05589917
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Диаметр выступа (Ø) | 1,6 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, DTN-(SN) 9,5x1,2 (4,0-6,0 мм²)
Номер товара 05585267
Техническая информация
| Количество фиксирующих язычков | 1 шт. |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4,0-6,0 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 9,5 x 1,2 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (PL) 4,8x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05585312
Техническая информация
| Диаметр выступа (Ø) | 1,3 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 4,8 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (PL) 6,3x0,8 (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 055845040
Техническая информация
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
Контакт плоский неизолированный гнездовой, (SN) 6,3x0,8 (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05589919
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Диаметр выступа (Ø) | 1,4 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Материал | Латунь |
| Исполнение | Негерметизированный |
| Покрытие | Луженое |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Плоское гнездо |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 40.2 грн |