Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Набор плашек для нарезания резьбы
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2640 грн
⭐ Самый дорогой товар 38220 грн

Плашка, ассорт./набор от Wurth: почему стоит приобрести

Плашка, ассорт./набор от Wurth - это набор из 67 инструментов, предназначенных для нарезки метрической резьбы на металлических изделиях. Набор включает в себя плашки с диаметрами от M3 до M20, что позволяет использовать его для широкого круга задач.

Почему стоит приобрести набор от Wurth?

  • Высокое качество материалов и изготовления. Набор изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность. Плашки выполнены из закаленной стали, что обеспечивает их устойчивость к износу.
  • Широкий диапазон размеров. Набор включает в себя плашки с диаметрами от M3 до M20, что позволяет использовать его для широкого круга задач.
  • Удобство использования. Набор выполнен в компактном кейсе, что обеспечивает его удобство хранения и транспортировки. Плашки расположены в порядке их применения, что облегчает поиск нужного инструмента.

Характеристики и особенности набора

  • Диаметры плашек: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
  • Материал: закаленная сталь
  • Кейс для хранения
  • Удобство использования

Кому подойдет набор?

Набор подойдет для широкого круга пользователей, включая:

  • Мастеров по ремонту и строительству
  • Автомехаников
  • Производственных предприятий
  • Любителей DIY

Как приобрести набор

Набор можно приобрести в интернет-магазине Wurth или в розничных магазинах сети.