Очки защитные STANDART 2AF
Фильтр
Версии товара Очки защитные STANDART 2AF
Номер товара
Цвет защитных линз
Маркировка линзы
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Очки защитные STANDART 2 AF, желтые
Номер товара 0899102009
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Цвет защитных линз | Желтый |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Регулируемый диапазон | EN 166 |
| Маркировка линзы | 5-2,5 W 1 FT |
| Вес изделия (1 шт.) | 33,000 г |
Очки защитные STANDART 2 AF, затемнены
Номер товара 0899102008
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Серый |
| Регулируемый диапазон | EN 166 |
| Маркировка линзы | 5-3,1 W 1 FT |
| Вес изделия (1 шт.) | 33,000 г |
Очки защитные STANDART 2 AF, прозрачные
Номер товара 0899102007
Техническая информация
| Оптический класс | 1 |
| Механическая прочность | F (45 м/с) |
| Материал защитных линз | Поликарбонат |
| Цвет защитных линз | Прозрачный |
| Регулируемый диапазон | EN 166 |
| Маркировка линзы | 2-1,2 W 1 F CE |
| Вес изделия (1 шт.) | 33,000 г |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Очки защитные STANDART 2AF |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 67.32 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 79.2 грн |