Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очки защитные STANDART 2 AF, затемнены
Фото - 1 - Очки защитные STANDART 2 AF, затемнены
Скидка -15 %
Фото - 1 - Очки защитные STANDART 2 AF, затемнены

Очки защитные STANDART 2 AF, затемнены (0899102008)

Очки защитные STANDART 2 AF, EN166, затемненные -арт. 0899102008
Номер товара 0899102008
В наличии
Цена:
79.2 грн/шт
-15 %
67.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные очки STANDART 2 AF открытого типа предназначены для защиты глаз от механических воздействий, летучих частиц и пыли при выполнении работ в производственных и сервисных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением
  • Желтые линзы улучшают контрастность и видимость в условиях недостаточного освещения
  • Затменные линзы снижают яркость света и нагрузку на глаза
Очки совместимы с большинством других средств индивидуальной защиты
Открытая конструкция способствует хорошей вентиляции и комфортному использованию в течение всего рабочего дня.

Механическая прочность F согласно EN 166
Очки устойчивы к удару стального шарика диаметром 6 мм со скоростью до 45 м/с

Соответствуют стандарту EN 166 и имеет CE-сертификацию
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
Регулируемый диапазон EN 166
Маркировка линзы 5-3,1 W 1 FT
Вес изделия (1 шт.) 33,000 г
Область применения:
  • металлургия
  • промышленное производство
  • монтажные и ремонтные работы
  • техническое обслуживание

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитные очки STANDART 2 AF открытого типа предназначены для защиты глаз от механических воздействий, летучих частиц и пыли при выполнении работ в производственных и сервисных зонах

Линзы изготовлены из поликарбоната, обеспечивающие высокую ударостойкость и малый вес
  • Прозрачные линзы гарантируют естественную цветопередачу и максимальную видимость при работе в помещениях и зонах с нормальным освещением
  • Желтые линзы улучшают контрастность и видимость в условиях недостаточного освещения
  • Затменные линзы снижают яркость света и нагрузку на глаза
Очки совместимы с большинством других средств индивидуальной защиты
Открытая конструкция способствует хорошей вентиляции и комфортному использованию в течение всего рабочего дня.

Механическая прочность F согласно EN 166
Очки устойчивы к удару стального шарика диаметром 6 мм со скоростью до 45 м/с

Соответствуют стандарту EN 166 и имеет CE-сертификацию
Характеристики arrow_down
Оптический класс 1
Механическая прочность F (45 м/с)
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
Регулируемый диапазон EN 166
Маркировка линзы 5-3,1 W 1 FT
Вес изделия (1 шт.) 33,000 г
Применение arrow_down
Область применения:
  • металлургия
  • промышленное производство
  • монтажные и ремонтные работы
  • техническое обслуживание
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить