Обжимной стыковой соединитель
Фильтр
Версии товара Обжимной стыковой соединитель
Номер товара
Поперечное сечение п...
Поперечное сечение п...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Коннектор кабельный неизолированный, (SN) (0,2-0,35 мм²)
Номер товара 05585160
Техническая информация
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 0,2 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,2-0,35 мм² |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 0,35 мм² |
| Длина | 18 мм |
| Материал | Бронза |
| Покрытие | Луженое |
Коннектор кабельный неизолированный, (SN) (0,5-1,0 мм²)
Номер товара 05585161
Техническая информация
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 0,5 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1,0 мм² |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 1,0 мм² |
| Длина | 18 мм |
| Материал | Бронза |
| Покрытие | Луженое |
Коннектор кабельный неизолированный, (SN) (1,5-2,5 мм²)
Номер товара 05585162
Техническая информация
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Длина | 18 мм |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 2,5 мм² |
| Материал | Бронза |
| Покрытие | Луженый |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Обжимной стыковой соединитель |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 15 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 17.4 грн |