Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus

⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth

Способ применения

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S1P
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации
  • Дополнительные элементы: антистатическая защита, система вентиляции

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов

Зачем нужен этот товар

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока и падения предметов.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, S1P Song Plus от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Антистатическая защита снижает риск поражения электрическим током.

Заключение

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth - это надежный и комфортный инструмент для защиты ног работников. Они соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности и обеспечивают эффективную защиту от травм.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы низких защитных ботинок, S1P Song Plus от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Ботинки необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы ботинок.
  • После очистки ботинки необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении ботинки необходимо хранить в сухом и прохладном месте.