Нейлоновый дюбель Shark PRO
Версии товара Нейлоновый дюбель Shark PRO
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 55 мм |
| Длина анкера (l) | 56 мм |
| Глубина отверстия (t) | 65 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 6-8 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 27 мм |
| Длина анкера (l) | 28 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 30 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 3-4 мм |
| Глубина отверстия (t) | 40 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Диаметр анкера | 5 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Глубина анкеровки (h s) | 34 мм |
| Длина анкера (l) | 35 мм |
| Глубина отверстия (t) | 45 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 4-5 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 4,5-6 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 45 мм |
| Длина анкера (l) | 46 мм |
| Глубина отверстия (t) | 55 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 80 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 150 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 66 мм |
| Глубина отверстия (t) | 75 мм |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 8-10 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Требуемый диаметр винта, мин./макс. | 10-12 мм |
| Диаметр анкера | 14 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Краевое расстояние (a r) | 150 мм |
| Глубина анкеровки (h s) | 75 мм |
| Длина анкера (l) | 76 мм |
| Глубина отверстия (t) | 85 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Типовое обозначение | SHARK PRO |
| Цвет | Антрацит |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Нейлоновый дюбель Shark PRO |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3.24 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 38.94 грн |
Нейлоновый дюбель Shark PRO от Wurth – это надежное и универсальное крепление, спроектированное для различных строительных и монтажных работ.
Этот продукт предоставляет надежное соединение между крепежом и различными поверхностями, включая бетон, кирпич, гипсокартон, и другие материалы.
Основные характеристики и преимущества нейлонового дюбеля Shark PRO включают:
-
Универсальное применение: Этот дюбель идеально подходит для различных видов крепежа, включая крепление полок, шкафов, рамок, светильников, телевизоров и многих других предметов. Он также подходит для установки внутри и снаружи помещений.
-
Простая установка: Для установки Shark PRO вам потребуется обычное сверло и дрель. Создайте отверстие нужного диаметра и глубины, вставьте дюбель в отверстие, затем закрепите его с помощью винта. Усиленный буртик дюбеля обеспечивает надежное крепление в самых разных поверхностях.
-
Надежность: Дюбель Shark PRO изготовлен из прочного нейлона, что обеспечивает устойчивость к коррозии и влаге. Он также обладает высокой степенью нагрузки и устойчивостью к долгосрочным нагрузкам.
-
Широкий ассортимент: Дюбель Shark PRO представлен в разных размерах, что позволяет выбрать оптимальное крепление для конкретной задачи. Это удобно, так как позволяет точно подобрать дюбель к характеристикам вашего проекта.
-
Продукт от Wurth: Wurth – это известный и надежный бренд, специализирующийся на продукции и материалах для строительства, ремонта и монтажа. Покупка дюбелей от Wurth обеспечивает качество и надежность.
Итак, нейлоновый дюбель Shark PRO от Wurth – это универсальное и надежное крепление, идеальное для широкого спектра монтажных задач. С его помощью вы сможете надежно закрепить предметы на различных поверхностях, обеспечивая долговечность и надежность вашим проектам.
Нейлоновый дюбель Shark PRO от Wurth заслуживает внимания по нескольким причинам:
-
Универсальное применение: Shark PRO подходит для различных видов крепежа и может быть использован в разных типах поверхностей. Это делает его удобным выбором для различных строительных и монтажных задач.
-
Простота установки: Установка этого дюбеля не требует особых навыков. Вам потребуется стандартное сверло и дрель. Это делает его доступным для широкого круга пользователей, включая начинающих.
-
Высокая надежность: Shark PRO изготовлен из прочного нейлона, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и влаге. Кроме того, дюбель имеет усиленный буртик, что гарантирует надежное крепление.
-
Разнообразие размеров: Дюбель Shark PRO представлен в различных размерах, позволяя выбрать подходящий вариант для вашей конкретной задачи. Это гарантирует точное и надежное крепление в соответствии с требованиями вашего проекта.
-
Бренд Wurth: Wurth – известный и доверенный бренд, который славится своей продукцией и материалами для строительства и монтажа. Покупка дюбелей от Wurth дает уверенность в качестве и надежности продукта.
Таким образом, нейлоновый дюбель Shark PRO от Wurth является надежным, универсальным и легко устанавливаемым крепежом, который обеспечивает долговечность и надежность ваших строительных и монтажных проектов. Этот продукт заслуживает вашего внимания, особенно если вам нужен надежный крепеж для различных поверхностей.