Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 1 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 2 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 3 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 4 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 5 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 6 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 1 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 2 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 3 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 4 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 5 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Фото - 6 - Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм
Video thumbnail for Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм

Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм (590621266)

Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм PA - Полиамид
Номер товара 590621266
Нет в наличии
Цена:
21.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный пластиковый дюбель.
  • Образует узел в пустотелых материалах, расширяется в сплошных материалах
  • Стопорные элементы предотвращают проворачивание дюбеля в отверстии
  • Благодаря запатентованной головке дюбеля стержень дюбеля образует узел при вворачивании винта
Быстрая и простая установка
  • Низкий крутящий момент при установке и высокий фиксированный крутящий момент
  • Подходит для предварительного и сквозного монтажа
Складной буртик дюбеля
Предупреждающий элемент предотвращает преждевременное расклинивание при сквозном монтаже
Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
Изготовлен из высококачественного полиамида (нейлона)
Без галогенов и силикона
Термостойкость от -40 до +100°C

Примечание Для крепления рекомендуется использовать дюбельный винт ASSY-D
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Диаметр анкера 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Краевое расстояние (a r) 150 мм
Глубина анкеровки (h s) 65 мм
Длина анкера (l) 66 мм
Глубина отверстия (t) 75 мм
Требуемый диаметр винта, мин./макс. 8-10 мм
Материал PA - Полиамид
Типовое обозначение SHARK PRO
Цвет Антрацит
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта
Область применения Универсальный пластиковый дюбель В бетоне, полнотелый кирпич, кирпиче с вертикальной перфорацией, пустотелый кирпич, газобетонные, гипсокартонные, гипсоволокнистых плитах Подходит для крепления следующих конструкций: гардеробы, карнизы, настенные полки, легкие настенные шкафы, рамы для картин, зеркала, лампы, кабель-каналы, кабельные зажимы, электрические выключатели, раковины, держатели для полотенец, вывески, датчики движения и т.д. Для крепления компонентов в сочетании с саморезом для дерева или ДСП (например, ASSY-D) Возможна установка наружу или в помещениях с высокой влажностью в сочетании с винтом из нержавеющей стали

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Дюбель универсальный SHARK PRO 12x66мм - відео
Описание arrow_down
Универсальный пластиковый дюбель.
  • Образует узел в пустотелых материалах, расширяется в сплошных материалах
  • Стопорные элементы предотвращают проворачивание дюбеля в отверстии
  • Благодаря запатентованной головке дюбеля стержень дюбеля образует узел при вворачивании винта
Быстрая и простая установка
  • Низкий крутящий момент при установке и высокий фиксированный крутящий момент
  • Подходит для предварительного и сквозного монтажа
Складной буртик дюбеля
Предупреждающий элемент предотвращает преждевременное расклинивание при сквозном монтаже
Устойчивость к гниению, атмосферным воздействиям и старению
Изготовлен из высококачественного полиамида (нейлона)
Без галогенов и силикона
Термостойкость от -40 до +100°C

Примечание Для крепления рекомендуется использовать дюбельный винт ASSY-D
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 100 °C
Диаметр анкера 12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Краевое расстояние (a r) 150 мм
Глубина анкеровки (h s) 65 мм
Длина анкера (l) 66 мм
Глубина отверстия (t) 75 мм
Требуемый диаметр винта, мин./макс. 8-10 мм
Материал PA - Полиамид
Типовое обозначение SHARK PRO
Цвет Антрацит
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта
Применение arrow_down
Область применения Универсальный пластиковый дюбель В бетоне, полнотелый кирпич, кирпиче с вертикальной перфорацией, пустотелый кирпич, газобетонные, гипсокартонные, гипсоволокнистых плитах Подходит для крепления следующих конструкций: гардеробы, карнизы, настенные полки, легкие настенные шкафы, рамы для картин, зеркала, лампы, кабель-каналы, кабельные зажимы, электрические выключатели, раковины, держатели для полотенец, вывески, датчики движения и т.д. Для крепления компонентов в сочетании с саморезом для дерева или ДСП (например, ASSY-D) Возможна установка наружу или в помещениях с высокой влажностью в сочетании с винтом из нержавеющей стали
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4786.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -63.1 %
11.26 грн/шт
4.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
1759.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1560 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить
165 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
115.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ