Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина (S)
Ширина (B)
Длина полотна напильника (L)
Насечка
Цена
Спрятать arrow
Цена

Напильник плоский врезной, тип A

Напильник плоский врезной, тип A

Напильник плоский врезной, тип A

Напильник плоский врезной, тип A

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Напильник плоский врезной, тип A

Номер товара
Толщина (S)
Ширина (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07146101
В наличии
5 мм
20 мм
- +
1 шт
324.24 грн
Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А
07146103
В наличии
6,7 мм
30 мм
- +
1 шт
489.6 грн
Напильник Wurth плоский H1 300мм тип А
07146106
В наличии
5 мм
20 мм
- +
1 шт
330.84 грн
Напильник Wurth плоский H2 200мм тип А
07146108
В наличии
6,7 мм
30 мм
- +
1 шт
502.8 грн
Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А
07146109
В наличии
7,6 мм
34,5 мм
- +
1 шт
734.28 грн
Напильник Wurth плоский H2 350мм тип А

Топ товаров, что покупаются

324.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
330.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
489.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
734.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
502.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Напильник плоский врезной, тип A
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 324.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 734.28 грн