Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А
Фото - 1 - Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А
Фото - 2 - Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А
Фото - 1 - Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А
Фото - 2 - Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А

Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А (07146101)

Напильник Wurth плоский H1 200мм тип А НАПИЛЬНИК-ПЛОСКИЙ-H1-L200MM
Номер товара 07146101
В наличии
Цена:
324.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7261, форма А

Идеальная геометрия среза напильника (идеальный угол резания, равномерная высота и расстояние между зубьями)

  • Обеспечивает чистую поверхность заготовки и экономит время на доработку.
  • Обеспечивает хорошую эвакуацию стружки и, таким образом, предотвращает появление царапин на заготовке.
  • Увеличивает производительность измельчения с меньшими усилиями Долгий срок службы достигается за счет использования качественной стали и тщательной закалки.
  • Хвостовик конической формы обеспечивает надежную посадку напильника в рукоятке.
Уведомление

Косая черта 1 - грубая; Слеш 2 - средний; Слэш 3 - хорошо

Насечка 1
Ширина (B) 20 мм
Длина полотна напильника (L) 200 мм
Толщина (S) 5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 7261, форма А

Идеальная геометрия среза напильника (идеальный угол резания, равномерная высота и расстояние между зубьями)

  • Обеспечивает чистую поверхность заготовки и экономит время на доработку.
  • Обеспечивает хорошую эвакуацию стружки и, таким образом, предотвращает появление царапин на заготовке.
  • Увеличивает производительность измельчения с меньшими усилиями Долгий срок службы достигается за счет использования качественной стали и тщательной закалки.
  • Хвостовик конической формы обеспечивает надежную посадку напильника в рукоятке.
Уведомление

Косая черта 1 - грубая; Слеш 2 - средний; Слэш 3 - хорошо

Характеристики arrow_down
Насечка 1
Ширина (B) 20 мм
Длина полотна напильника (L) 200 мм
Толщина (S) 5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
38.16 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить