Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

362.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
327.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
176.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
203.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Метчик ручной средний
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 163.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 362.52 грн

Метчик ручной средний от Wurth

Метчик ручной средний от Wurth - это инструмент, предназначенный для нарезания резьбы в металле вручную. Он используется в различных сферах, таких как машиностроение, строительство, ремонт и бытовая сфера.

Способ применения

Для нарезания резьбы метчиком необходимо предварительно просверлить в заготовке отверстие диаметром, соответствующим диаметру резьбы, которую необходимо нарезать. Затем метчик вставляется в отверстие и вращается по часовой стрелке. Для облегчения работы рекомендуется использовать вороток или трещотку.

Основные характеристики

  • Материал: HSS (быстрорежущая сталь)
  • Диаметр: от M6 до M12
  • Тип резьбы: метрическая
  • Шаг резьбы: от 0,5 до 2,5 мм

Особенности

  • Метчики Wurth изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, что обеспечивает их высокую прочность и износостойкость.
  • Метчики имеют специальную геометрию режущих кромок, которая обеспечивает высокое качество резьбы.
  • Метчики комплектуются эргономичной рукояткой, которая обеспечивает удобный захват и контроль инструмента.

Особенности использования

  • Перед использованием метчика необходимо убедиться, что отверстие в заготовке соответствует диаметру метчика.
  • При нарезании резьбы необходимо использовать смазку, чтобы предотвратить засаливание режущих кромок.
  • После нарезания резьбы необходимо удалить стружку из отверстия.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной средний от Wurth - это незаменимый инструмент для всех, кто занимается работой с металлом. Он позволяет быстро и качественно нарезать резьбу в различных материалах.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика ручного среднего от Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр резьбы, которую необходимо нарезать
  • Шаг резьбы
  • Материал, из которого изготовлен метчик

Также рекомендуется обратить внимание на отзывы других покупателей.