Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0640210
В наличии
7 мм
M10 x 1,5
- +
1 шт
362.52 грн
Метчик ручной получерновой M10 WURTH HSS
0640212
В наличии
9 мм
M12 x 1,75
- +
1 шт
327.6 грн
Метчик ручной получерновой M12 WURTH HSS
064024
В наличии
4,5 мм
M4 x 0,7
- +
1 шт
163.8 грн
Метчик ручной получерновой M4 WURTH HSS
064025
В наличии
6 мм
M5 x 0,8
- +
1 шт
176.94 грн
Метчик ручной получерновой M5 WURTH HSS
064026
Нет в наличии
6 мм
M6 x 1
- +
1 шт
180.18 грн
Метчик ручной получерновой M6 WURTH HSS
064028
Нет в наличии
6 мм
M8 x 1,25
- +
1 шт
203.16 грн
Метчик ручной получерновой M8 WURTH HSS

Топ товаров, что покупаются

362.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
327.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
176.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
203.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 163.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 362.52 грн

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth - это инструмент, предназначенный для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость.

Основные характеристики

  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр резьбы: M5
  • Шаг резьбы: 0,8 мм
  • Длина резьбы: 16 мм
  • Длина метчика: 50 мм
  • Диаметр хвостовика: 6 мм
  • Размер четырехгранника: 4,9 мм

Особенности

  • Метчик имеет трехгранную форму, которая обеспечивает качественное нарезание резьбы.
  • Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость.
  • Метчик имеет четырехгранный хвостовик, что позволяет использовать его с трещоткой или воротком.

Способ применения

Метчик используется для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Перед использованием метчика необходимо очистить отверстие от загрязнений. Затем метчик вставляется в отверстие и вращается по часовой стрелке. При нарезании резьбы необходимо периодически охлаждать метчик.

Особенности использования

Для получения качественной резьбы необходимо использовать метчик с соответствующим диаметром и шагом. Также необходимо следить за тем, чтобы метчик был правильно заточен.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth необходим для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Метчик может использоваться в различных сферах, таких как машиностроение, ремонт и строительство.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Тип резьбы
  • Номинальный диаметр резьбы
  • Шаг резьбы
  • Длина резьбы
  • Длина метчика
  • Диаметр хвостовика

Также необходимо учитывать, что метчик должен быть изготовлен из качественной стали.