Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Вес содержимого
Содержание
Температурный диапазон применения, мин.
Тип упаковки
Цена
Спрятать arrow
Цена

Медная паста CU 800

Сортировать:
Показать
Фильтр
Знижка -15 %
540 грн/шт
459 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2736 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
540 грн/шт
459 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2736 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Медная паста CU 800
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 459 грн
⭐ Самый дорогой товар 2736 грн

Медная паста CU 800 от Wurth: надежная защита и герметизация

Медная паста CU 800 от Wurth – это высококачественный антикоррозионный материал, предназначенный для защиты и герметизации резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, вибраций и агрессивных сред.

На что обратить внимание при покупке

  • Температурный диапазон: выбирайте пасту, которая подходит для температурных условий, в которых будут эксплуатироваться резьбовые соединения.
  • Давление: паста должна выдерживать давление, которому будут подвергаться резьбовые соединения.
  • Химическая стойкость: паста должна быть устойчива к воздействию химических веществ, которые могут контактировать с резьбовыми соединениями.
  • Способ применения: паста должна быть удобна в применении.

Основные характеристики

  • Температурный диапазон: от -200°C до +1100°C
  • Давление: до 100 бар
  • Химическая стойкость: устойчива к воздействию воды, масла, бензина, кислот и щелочей
  • Способ применения: наносится тонким слоем на резьбу

Особенности использования

  • Перед использованием пасты необходимо очистить и обезжирить резьбу.
  • Нанесите пасту тонким слоем на резьбу.
  • Равномерно распределите пасту по всей поверхности резьбы.
  • Соберите резьбовое соединение.

Медная паста CU 800 от Wurth – это надежный и эффективный способ защиты и герметизации резьбовых соединений. Она обеспечит долговечность и бесперебойную работу резьбовых соединений в самых сложных условиях.