Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер наконечника
Размер короткой части (L3)
Размер длинной части (L2)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ шестигранный со штифтом

Ключ шестигранный со штифтом

Ключ шестигранный со штифтом

Ключ шестигранный со штифтом

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ шестигранный со штифтом

Номер товара
Размер наконечника
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071531106
В наличии
6 мм
38 мм
- +
1 шт
66 грн 50.4 грн
Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом
071531110_1
В наличии
- +
1 шт
126 грн 105.96 грн
Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом
071531110
В наличии
10 мм
50 мм
- +
1 шт
997.08 грн
Набор ключей Г-образных HEX, 10 шт., ZEBRA

Топ товаров, что покупаются

Знижка -23.6 %
66 грн/шт
50.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
997.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ шестигранный со штифтом
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 50.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 997.08 грн