Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом
Фото - 1 - Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом
Скидка -15.9 %
Фото - 1 - Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом

Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом (071531110_1)

Ключ шестигранный, внутренний шестигранник со штифтом ОТВЁРТКА-УГЛОВАЯ-IN6KT-ZAPF-SW10X112 ZEBRA
Номер товара 071531110_1
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
126 грн/шт
-15.9 %
105.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Короткое исполнение
Область применения Для винтов со сферо-цилиндрической головкой, с направляющей под ключ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Короткое исполнение
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения Для винтов со сферо-цилиндрической головкой, с направляющей под ключ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -23.6 %
66 грн/шт
50.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить