Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер длинной части (L1)
Размер короткой части (L2)
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ шестигранный, длинный

Ключ шестигранный, длинный

Ключ шестигранный, длинный

Ключ шестигранный, длинный

Доступно в виде 13 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ шестигранный, длинный

Номер товара
Размер длинной части...
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07153126
В наличии
234 мм
50 мм
- +
1 шт
197.64 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW10, ZEBRA
07153128
В наличии
262 мм
57 мм
- +
1 шт
340.68 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW12, ZEBRA
07153129
В наличии
294 мм
70 мм
- +
1 шт
642 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW14, ZEBRA
07153130
В наличии
337 мм
80 мм
- +
1 шт
1020 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW17, ZEBRA
07153117
В наличии
102 мм
18 мм
- +
1 шт
34.2 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW2, ZEBRA
07153118
В наличии
115 мм
21 мм
- +
1 шт
34.2 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW2,5, ZEBRA
07153119
В наличии
129 мм
23 мм
- +
1 шт
47.76 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA
07153120
В наличии
144 мм
29 мм
- +
1 шт
47.76 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW4, ZEBRA
07153121
В наличии
160 мм
33 мм
- +
1 шт
54.6 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW5, ZEBRA
07153122
В наличии
186 мм
38 мм
- +
1 шт
68.28 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW6, ZEBRA
07153123
В наличии
197 мм
41 мм
- +
1 шт
107.4 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW7, ZEBRA
07153124
В наличии
208 мм
44 мм
- +
1 шт
189.72 грн
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW8, ZEBRA
07153131
Нет в наличии
379 мм
89 мм
Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW19, ZEBRA

Топ товаров, что покупаются

34.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
68.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ шестигранный, длинный
⭐ Количество товаров в наличии 12
⭐ Самый дешевый товар 34.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 1020 грн