Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA

Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, ZEBRA (07153119)

Ключ Г-образный HEX, удлиненный, SW3, L130 мм, ZEBRA -арт. 07153119
Номер товара 07153119
В наличии
Цена:
47.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стандартный шестигранный ключ для винтов с внутренним шестигранником
  • Практический Г-образный шестигранный ключ с двумя разными длинами плеч идеально подходит для широкого спектра работ в помещении и на открытом воздухе
  • Благодаря углу 90° между плечами инструмент обеспечивает эффективную и прямую передачу усилия при завинчивании и отвинчивании винтов
  • Фаскированные передние кромки облегчают быстрое, точное и надежное позиционирование ключа на винте, что повышает удобство и быстроту работы
Прочная конструкция с длительным сроком службы
  • Шестигранный ключ изготовлен из стали со светлым никелированным покрытием
  • Блестящая и гладкая поверхность обеспечивает высокую стойкость к коррозии, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента
  • Повышенная долговечность Г-образного ключа уменьшает затраты на замену и оптимизирует складские запасы
Размер длинной части (L1) 129 мм
Размер короткой части (L2) 23 мм
Размер наконечника 3 мм
Покрытие Никелированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стандартный шестигранный ключ для винтов с внутренним шестигранником
  • Практический Г-образный шестигранный ключ с двумя разными длинами плеч идеально подходит для широкого спектра работ в помещении и на открытом воздухе
  • Благодаря углу 90° между плечами инструмент обеспечивает эффективную и прямую передачу усилия при завинчивании и отвинчивании винтов
  • Фаскированные передние кромки облегчают быстрое, точное и надежное позиционирование ключа на винте, что повышает удобство и быстроту работы
Прочная конструкция с длительным сроком службы
  • Шестигранный ключ изготовлен из стали со светлым никелированным покрытием
  • Блестящая и гладкая поверхность обеспечивает высокую стойкость к коррозии, что значительно продлевает срок эксплуатации инструмента
  • Повышенная долговечность Г-образного ключа уменьшает затраты на замену и оптимизирует складские запасы
Характеристики arrow_down
Размер длинной части (L1) 129 мм
Размер короткой части (L2) 23 мм
Размер наконечника 3 мм
Покрытие Никелированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
47.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить