Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр кольца (d1)
Внешний диаметр кольца 2 (d2)
Толщина кольца (a1)
Толщина кольца 2 (a2)
Спрятать arrow
Длина (L)
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Ключ накидной двухсторонний

Ключ накидной двухсторонний

Ключ накидной двухсторонний

Ключ накидной двухсторонний

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ накидной двухсторонний

Номер товара
Внешний диаметр коль...
Внешний диаметр коль...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0713305202
В наличии
31,2 мм
33,1 мм
- +
1 шт
1269.06 грн 368.94 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305246
В наличии
37 мм
39 мм
- +
1 шт
1502.33 грн 434.58 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305247
В наличии
37 мм
41 мм
- +
1 шт
1502.33 грн 470.88 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305279
В наличии
41 мм
44,3 мм
- +
1 шт
1719.46 грн 497.04 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305258
В наличии
37,8 мм
42 мм
- +
1 шт
1719.46 грн 497.04 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305302
В наличии
45 мм
48,2 мм
- +
1 шт
1952.74 грн 563.64 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305304
В наличии
45,3 мм
51,2 мм
- +
1 шт
2385.53 грн 688.56 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305089
В наличии
13,2 мм
14,7 мм
- +
1 шт
466.55 грн 154.98 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305145
Нет в наличии
22,1 мм
23,4 мм
- +
1 шт
631.8 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305179
Нет в наличии
28 мм
29,4 мм
- +
1 шт
795.6 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305103
Нет в наличии
16,3 мм
20,7 мм
- +
1 шт
516.6 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
0713305067
Нет в наличии
10,8 мм
12,2 мм
- +
1 шт
369 грн
Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб

Топ товаров, что покупаются

Знижка -66.8 %
466.55 грн/шт
154.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
516.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -70.9 %
1269.06 грн/шт
368.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68.7 %
1502.33 грн/шт
470.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -71.1 %
1952.74 грн/шт
563.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -71.1 %
1719.46 грн/шт
497.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ накидной двухсторонний
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 154.98 грн
⭐ Самый дорогой товар 795.6 грн