Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Фото - 1 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Скидка -71.1 %
Фото - 2 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Скидка -71.1 %
Фото - 3 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Скидка -71.1 %
Фото - 4 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Скидка -71.1 %
Фото - 1 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Фото - 2 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Фото - 3 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Фото - 4 - Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб

Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб (0713305246)

Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб КЛЮЧ-НАКИДНОЙ-ДВОЙНОЙ-24X26 ZEBRA
Номер товара 0713305246
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1502.33 грн/шт
-71.1 %
434.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Толщина кольца (a1) 12,8 мм
Толщина кольца 2 (a2) 13,8 мм
Размер ключа 24 x 26 мм
Длина (L) 328 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 37 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 39 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Характеристики arrow_down
Толщина кольца (a1) 12,8 мм
Толщина кольца 2 (a2) 13,8 мм
Размер ключа 24 x 26 мм
Длина (L) 328 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 37 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 39 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -68.7 %
1502.33 грн/шт
470.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5183.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
75.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить