Клемма безвинтовая WAGO
Фильтр
Версии товара Клемма безвинтовая WAGO
Номер товара
Количество проводник...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Клемма WAGO, 2x(0,08-4,0 мм²)
Номер товара 0556100002
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,08-4 мм² |
| Количество проводников | 2 шт. |
| Номинальный ток | 32 A |
| Температура, окр. среда, макс. | 40 °C |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Длина зачистки кабеля, мин./макс. | 9-10 мм |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Цвет | Темно-серый |
| Материал корпуса | PA 6.6 – полиамид 6.6 |
Клемма WAGO, 3x(0,08-4,0 мм²)
Номер товара 0556100003
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,08-4 мм² |
| Количество проводников | 3 шт. |
| Номинальный ток | 32 A |
| Температура, окр. среда, макс. | 40 °C |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Длина зачистки кабеля, мин./макс. | 9-10 мм |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Цвет | Темно-серый |
| Материал корпуса | PA 6.6 – полиамид 6.6 |
Клемма WAGO, 5x(0,08-4,0 мм²)
Номер товара 0556100005
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,08-4 мм² |
| Номинальный ток | 32 A |
| Температура, окр. среда, макс. | 40 °C |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Количество проводников | 5 шт. |
| Длина зачистки кабеля, мин./макс. | 9-10 мм |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Цвет | Темно-серый |
| Материал корпуса | PA 6.6 – полиамид 6.6 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Клемма безвинтовая WAGO |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 36 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 54 грн |