Клемма винтовая ELMO Mini Plus
Фильтр
Версии товара Клемма винтовая ELMO Mini Plus
Номер товара
Цвет
Количество проводник...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Клемма ELMO Mini Plus, 2x(0,2-2,5 мм²)
Номер товара 05561182
Техническая информация
| Поперечное сечение гибкого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Поперечное сечение жесткого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Длина зачистки кабеля | 11 мм |
| Количество проводников | 2 шт. |
| Номинальный ток | 24 A |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Температура, окр. среда, макс. | 85 °C |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет | Прозрачный, Крас. |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Длина x ширина x высота | 17 x 11 x 9,2 мм |
Клемма ELMO Mini Plus, 3x(0,2-2,5 мм²)
Номер товара 05561183
Техническая информация
| Поперечное сечение жесткого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Поперечное сечение гибкого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Длина зачистки кабеля | 11 мм |
| Номинальный ток | 24 A |
| Количество проводников | 3 шт. |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Температура, окр. среда, макс. | 85 °C |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет | Прозрачный, Оранжевый |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Длина x ширина x высота | 17 x 15,5 x 9,2 мм |
Клемма ELMO Mini Plus, 5x(0,2-2,5 мм²)
Номер товара 05561185
Техническая информация
| Поперечное сечение жесткого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Поперечное сечение гибкого провода, мин./макс. | 0,2-2,5 мм² |
| Длина зачистки кабеля | 11 мм |
| Номинальный ток | 24 A |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Количество проводников | 5 шт. |
| Температура, окр. среда, макс. | 85 °C |
| Идентификация T в соответствии с EN 60998 | T85 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Цвет | Прозрачный, Желтый |
| Длина x ширина x высота | 17 x 24,8 x 9,2 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Клемма винтовая ELMO Mini Plus |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 19.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 34.8 грн |