Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Поперечное сечение проволоки, мин.
Поперечное сечение проволоки, макс.
Отверстие фланца
Кабельная втулка, мин./макс.
Спрятать arrow
Кабельная втулка, мин.
Кабельная втулка, макс.
Ширина
Толщина материала
Длина x ширина
Длина
Сечение проволоки, мин./макс.
Цена
Показать еще фильтров 7 Спрятать arrow

Кабельный наконечник, паяный DIN 46211

Кабельный наконечник, паяный DIN 46211

Кабельный наконечник, паяный DIN 46211

Кабельный наконечник, паяный DIN 46211

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Кабельный наконечник, паяный DIN 46211

Номер товара
Поперечное сечение п...
Поперечное сечение п...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
05579233
В наличии
25,0 мм²
50,0 мм²
- +
10 шт
92.88 грн
Наконечник кабельный, паяный
05579230
Нет в наличии
16,0 мм²
35,0 мм²
- +
10 шт
91.08 грн
Наконечник кабельный, паяный
05579234
Нет в наличии
25,0 мм²
50,0 мм²
- +
10 шт
117.66 грн
Наконечник кабельный, паяный

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Кабельный наконечник, паяный DIN 46211
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 91.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 117.66 грн