Наконечник кабельный, паяный
Наконечник кабельный, паяный
Наконечник кабельный, паяный (05579234)
Кабельный наконечник, паяный DIN 46211
НАКОНЕЧНИК-DIN46211-M12-25-50QMM8,2
Номер товара 05579234
Нет в наличии
Цена:
117.66 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46211
| Кабельная втулка, мин. | 12 мм |
| Кабельная втулка, мин./макс. | 12,0-8,2 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 25,0 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 25,0-50,0 мм² |
| Длина | 49 мм |
| Длина x ширина | 49,0 x 22,0 мм |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 50,0 мм² |
| Кабельная втулка, макс. | 8,2 мм |
| Отверстие фланца | M12 |
| Материал | Латунь |
| Покрытие | Луженый |
Информация о продукте
Описание
DIN 46211
Характеристики
| Кабельная втулка, мин. | 12 мм |
| Кабельная втулка, мин./макс. | 12,0-8,2 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Поперечное сечение проволоки, мин. | 25,0 мм² |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 25,0-50,0 мм² |
| Длина | 49 мм |
| Длина x ширина | 49,0 x 22,0 мм |
| Поперечное сечение проволоки, макс. | 50,0 мм² |
| Кабельная втулка, макс. | 8,2 мм |
| Отверстие фланца | M12 |
| Материал | Латунь |
| Покрытие | Луженый |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Наконечник кабельный, паяный
Нет отзывов про этот товар