Головка торцевая 1/4 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE
Головка торцевая 1/4 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE
Головка торцевая 1/4 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE
Доступно в виде 9
показать все версии
Фильтр
Версии товара Головка торцевая 1/4 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE
Номер товара
Внешний диаметр торц...
Размер ключа
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW10, RED STRIPE
Номер товара 5763014610
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW11, RED STRIPE
Номер товара 5763014611
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Размер ключа | 11 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 15,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW12, RED STRIPE
Номер товара 5763014612
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Размер ключа | 12 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 16,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW13, RED STRIPE
Номер товара 5763014613
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Размер ключа | 13 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 17,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW6, RED STRIPE
Номер товара 5763014606
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Размер ключа | 6 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 9,2 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW7, RED STRIPE
Номер товара 5763014607
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 10,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Размер ключа | 7 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW8, RED STRIPE
Номер товара 5763014608
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 11,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Размер ключа | 8 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW9, RED STRIPE
Номер товара 5763014609
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 12,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Головка торцевая удлиненная 1/4IN, 12-гр., SW14, RED STRIPE
Номер товара 5763014614
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Размер ключа | 14 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19,8 мм |
| Длина (L1) | 50 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Тип наконечника | двойной шестигранник |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка торцевая 1/4 дюйма, 12-гр., удлиненная, RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 42.24 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 74.16 грн |