Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Глубина отверстия (t)
Спрятать arrow
Глубина анкеровки (h v)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Дюбеля для газоблоков (газобетону)

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

Знижка -34.8 %
29.64 грн/шт
19.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
20.94 грн/шт
13.62 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
42 грн/шт
27.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Дюбеля для газоблоков (газобетону)
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 20.94 грн
⭐ Самый дорогой товар 42 грн

Что такое дюбели для газобетона

Возведение стен из пористых материалов кардинально изменило правила выполнения строительных работ. Ячеистые блоки превосходно сохраняют тепло и в разы ускоряют процесс постройки зданий. Однако их воздушная структура создает существенные трудности при навешивании любого оборудования. Привычный гладкий пластиковый элемент здесь оказывается абсолютно бесполезным. Под действием минимального веса он просто вытягивается наружу и разрушает хрупкие стенки подготовленного канала.

Специализированные дюбеля для газоблоков выделяются своей необычной формой. Они оснащаются мощной наружной резьбой и сложной многовекторной системой раскрытия. Главный секрет их работы заключается в грамотном распределении внутреннего давления. Когда мастер устанавливает дюбель для газоблока, крупные лопасти аккуратно врезаются в стену, формируя надежный механический замок. Качественный нейлон, из которого производят эти элементы, обладает завидной эластичностью. 

Виды дюбелей для газобетона

Технические задачи на объектах кардинально различаются. Одно дело аккуратно закрепить профиль под гипсокартон, и совершенно другое надежно повесить объемный промышленный бойлер или стальную несущую консоль.

Базовые разновидности метизов для пористых стен:

  1. Спиральные полимерные ввертные модели с высокими острыми витками. Они плавно вкручиваются в основание, бережно уплотняя вокруг себя рыхлую массу без образования опасных микротрещин.
  2. Металлические пробивные зубчатые элементы. Выделяются эталонной пожаробезопасностью. При забивании каленые зубья намертво впиваются в блок для обеспечения максимальной устойчивости на срез.
  3. Высокотехнологичные химические анкерные системы. Состоят из густой двухкомпонентной смолы, которая плотно заполняет высверленное отверстие и кристаллизуется в сверхпрочный монолит с несущей стеной.

Анализируя проектную документацию и подбирая дюбеля по газоблоку, критически важно учитывать температурный режим эксплуатации здания. Металлические модификации отлично подходят для складских помещений со строгими пожарными регламентами. При этом полимерный дюбель по газобетону полностью исключает вероятность образования нежелательных мостиков холода. Такое изоляционное свойство делает его фаворитом при утеплении наружных фасадов. Любой эффективный узел всегда требует наибольшей площади контакта с базой.

Как правильно выбрать дюбель: по нагрузке, размеру и предмету

Инженерный расчет всегда требует точных цифр перед началом монтажных работ. Реальная несущая способность любой точки крепления ограничивается исключительно фактической прочностью самого стенового блока. Следовательно, сертифицированные дюбели для газобетона подбираются с оглядкой на класс плотности кладки и вектор направления прикладываемой силы.

Для навешивания интерьерных картин, декоративных полок или легких кабельных лотков вполне хватит компактных гильз рабочим диаметром от шести до восьми миллиметров. Чтобы безопасно повесить тяжелые кухонные шкафы или габаритные водонагреватели, диаметр увеличивают до четырнадцати миллиметров, а глубину посадки доводят до девяноста.

Правильно подобранный стальной шуруп выполняет здесь фундаментальную функцию. Его фактическая длина обязана превышать размер установленного основания строго на толщину прикрепляемой детали плюс хотя бы один диаметр металлического стержня. Выверенная математическая пропорция гарантирует полное раскрытие распорной хвостовой зоны в самой удаленной плотной части канала. Любой профессиональный монтаж категорически исключает применение перфоратора.

Какой дюбель для газоблока лучше купить

Дешевые расходные материалы сомнительного происхождения всегда несут скрытую угрозу для репутации строительного подрядчика. Копеечная экономия выделенного бюджета очень часто оборачивается затопленными этажами из-за сорванных магистралей водоснабжения или разбитым дорогостоящим климатическим оборудованием.

Немецкий промышленный концерн WURTH разрабатывает и массово производит комплексные системные продукты. Этот брендовый крепеж блестяще подтвердил свою долговечность в суровых промышленных условиях. Если прямо сейчас перед вашей опытной бригадой стоит ответственная задача купить дюбеля для газобетона, которые железобетонно выдержат заявленные инженерами нагрузки, обращайте пристальное внимание на легитимные технические сертификаты.

Наш интернет-магазин открывает комфортный прямой доступ к исчерпывающему ассортименту оригинальной брендовой продукции. Оправданная честная цена на такой товар быстро окупается отсутствием скрытого производственного брака и абсолютной уверенностью в безопасности возводимых конструкций. Наша логистика выстроена максимально четко, поэтому вся Украина непрерывно обеспечивается требуемыми объемами деталей. Мощный распределительный терминал, которым оперирует Киев, позволяет нам ежедневно без малейших задержек отгружать оптовые заказы нашим корпоративным партнерам.