Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Глубина отверстия (t)
Спрятать arrow
Глубина анкеровки (h v)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Дюбель для газобетона W-GB

Дюбель для газобетона W-GB

Дюбель для газобетона W-GB

Дюбель для газобетона W-GB

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Дюбель для газобетона W-GB

Номер товара
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
09035010
В наличии
10 мм
55 мм
- +
1 шт
20.94 грн 13.62 грн
Дюбель пластиковый для газобетона W-GB 10x55мм
09035012
В наличии
12 мм
- +
1 шт
29.64 грн 19.32 грн
Дюбель пластиковый для газобетона W-GB 12x60мм
09035014
В наличии
14 мм
75 мм
- +
1 шт
42 грн 27.3 грн
Дюбель пластиковый для газобетона W-GB 14x75мм

Топ товаров, что покупаются

Знижка -34.8 %
29.64 грн/шт
19.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
20.94 грн/шт
13.62 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
42 грн/шт
27.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Дюбель для газобетона W-GB
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 20.94 грн
⭐ Самый дорогой товар 42 грн