Ботинки защитные POLAR, S7, CI HRO
Ботинки защитные POLAR, S7, CI HRO
Ботинки защитные POLAR, S7, CI HRO
Доступно в виде 12
показать все версии
Фильтр
Версии товара Ботинки защитные POLAR, S7, CI HRO
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пар, размер 38
Номер товара 5358530238
Техническая информация
| Размер | 38 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 39
Номер товара 5358530239
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пар, размер 40
Номер товара 5358530240
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Номер товара 5358530241
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 42
Номер товара 5358530242
Техническая информация
| Размер | 42 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пар, размер 43
Номер товара 5358530243
Техническая информация
| Размер | 43 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пар, размер 44
Номер товара 5358530244
Техническая информация
| Размер | 44 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 45
Номер товара 5358530245
Техническая информация
| Размер | 45 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 46
Номер товара 5358530246
Техническая информация
| Размер | 46 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 47
Номер товара 5358530247
Техническая информация
| Размер | 47 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Номер товара 5358530236
Техническая информация
| Размер | 36 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пар, размер 37
Номер товара 5358530237
Техническая информация
| Размер | 37 |
| Материал защитного подноска | Kevlar® |
| Материал защитной пластины | Kevlar® |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Категория защиты | S7 |
| Стандарты | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхняя часть башмака | Натуральная гладкая кожа |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ботинки защитные POLAR, S7, CI HRO |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4560 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4560 грн |