Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 4 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36
Фото - 4 - Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36

Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, размер 36 (5358530236)

Ботинки защитные зимние POLAR, S7 CI HRO, композитный носок, пара, р.36, WORKSHOP -арт. 5358530236
Номер товара 5358530236
Нет в наличии
Цена:
4560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта обувь создана для тех, кто ежедневно работает в строжайших условиях. Она станет надежным партнером для строителей, энергетиков, работников промышленности, коммунальных служб и всех, кто сталкивается с рисками холода, влаги, высоких и низких температур, ударов или проколов

Ботинки сочетают в себе комфорт и максимальную защиту

Водостойкая мембрана сохранит сухость в любую погоду, утеплитель Thinsulate позаботится о тепле зимой, а кевлар в носке и подошве защитит от ударов и проколов. Наплывы на носке и пятке уменьшают износ и продлевают срок службы обуви даже в самых жестких условиях

Это выбор для тех, кто ценит уверенность в каждом шагу и знает, что рабочая обувь должна выдерживать больше, чем просто рабочий день.
  • Материал верха: натуральная гладкая кожа, устойчивая к износу и агрессивным условиям эксплуатации
  • Подошва: ПУ/нитрил HRO, термостойкая, с глубоким протектором для надежного сцепления на скользких поверхностях
  • Защита: полностью кевларовое усиление в носочной части и подошве (антипрокалывания)
  • Утепление: 200 г 3M Thinsulate для сохранения тепла при низких температурах
  • Мембрана: влагозащитная дышащая мембрана – водостойкость и комфорт в течение рабочего дня
  • Стелька: анатомическая Memory Foam, термостойкая, подстраиваемая под стопу
  • Фурнитура: кованая, повышенной прочности
  • Система шнуровки: комбинированная с крючками быстрой фиксации – ускоряет обучение и снятие
  • Усиление: защитные наплывы в носочной и пяточной зоне для дополнительной износостойкости и защиты от механических повреждений
  • Комфорт: мягкий верхний кант с демпферной вставкой для уменьшения давления на голень
  • Светоотражающие элементы: интегрированы в дизайн для повышенной безопасности в условиях недостаточной видимости
  • Стандарт защиты: соответствует EN ISO 20345:2017, класс S7
Размер 36
Материал защитного подноска Kevlar®
Материал защитной пластины Kevlar®
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Категория защиты S7
Стандарты EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI
Верхняя часть башмака Натуральная гладкая кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эта обувь создана для тех, кто ежедневно работает в строжайших условиях. Она станет надежным партнером для строителей, энергетиков, работников промышленности, коммунальных служб и всех, кто сталкивается с рисками холода, влаги, высоких и низких температур, ударов или проколов

Ботинки сочетают в себе комфорт и максимальную защиту

Водостойкая мембрана сохранит сухость в любую погоду, утеплитель Thinsulate позаботится о тепле зимой, а кевлар в носке и подошве защитит от ударов и проколов. Наплывы на носке и пятке уменьшают износ и продлевают срок службы обуви даже в самых жестких условиях

Это выбор для тех, кто ценит уверенность в каждом шагу и знает, что рабочая обувь должна выдерживать больше, чем просто рабочий день.
  • Материал верха: натуральная гладкая кожа, устойчивая к износу и агрессивным условиям эксплуатации
  • Подошва: ПУ/нитрил HRO, термостойкая, с глубоким протектором для надежного сцепления на скользких поверхностях
  • Защита: полностью кевларовое усиление в носочной части и подошве (антипрокалывания)
  • Утепление: 200 г 3M Thinsulate для сохранения тепла при низких температурах
  • Мембрана: влагозащитная дышащая мембрана – водостойкость и комфорт в течение рабочего дня
  • Стелька: анатомическая Memory Foam, термостойкая, подстраиваемая под стопу
  • Фурнитура: кованая, повышенной прочности
  • Система шнуровки: комбинированная с крючками быстрой фиксации – ускоряет обучение и снятие
  • Усиление: защитные наплывы в носочной и пяточной зоне для дополнительной износостойкости и защиты от механических повреждений
  • Комфорт: мягкий верхний кант с демпферной вставкой для уменьшения давления на голень
  • Светоотражающие элементы: интегрированы в дизайн для повышенной безопасности в условиях недостаточной видимости
  • Стандарт защиты: соответствует EN ISO 20345:2017, класс S7
Характеристики arrow_down
Размер 36
Материал защитного подноска Kevlar®
Материал защитной пластины Kevlar®
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Категория защиты S7
Стандарты EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI
Верхняя часть башмака Натуральная гладкая кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
696 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить