Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

296.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
317.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Центрирующее сверло для коронки
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 296.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 317.16 грн

Центрирующее сверло для коронки Wurth

Центрирующее сверло для коронки Wurth - это инструмент, который используется для создания отверстия в материале для последующего использования коронки. Оно обеспечивает точное центрирование коронки, что позволяет получить отверстие необходимого размера и формы.

Способ применения

Для использования центрирующего сверла для коронки необходимо:

  1. Установить центрирующее сверло в патрон дрели.
  2. Накернить центр отверстия в материале.
  3. Вставить коронку в центрирующее сверло.
  4. Начать сверление.

Основные характеристики

  • Диаметры: 22, 25, 32, 38, 44, 50, 60, 70, 80, 90 мм.
  • Материал: быстрорежущая сталь.
  • Твердость: HRC 60.
  • Режущая кромка: твердосплавная.
  • Покрытие: нитридное.

Особенности

  • Высокая точность центрирования.
  • Прочность и долговечность.
  • Простота использования.

Особенности использования

  • Перед использованием центрирующего сверла необходимо убедиться, что оно подходит для используемого материала.
  • При сверлении необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить материал.
  • После использования центрирующее сверло необходимо очистить от пыли и грязи.

Зачем нужен этот товар

Центрирующее сверло для коронки необходимо для точного и аккуратного высверливания отверстий в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик и другие. Оно используется в строительстве, ремонте, производстве и других сферах деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю

При покупке центрирующего сверла для коронки необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр сверла должен соответствовать диаметру коронки.
  • Материал, из которого изготовлено сверло, должен быть достаточно прочным и долговечным.
  • Режущая кромка сверла должна быть острой и износостойкой.

Центрирующее сверло для коронки Wurth - это качественный и надежный инструмент, который позволит вам быстро и точно просверлить отверстие в необходимом месте.